ECOLINE tisztító papír
KÉZTÖRLŐ PAPÍR
Cikksz. 0899800290
EAN 4011231844499
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Előnyök
- Különösen jól felszívja a folyadékokat.
- Minden elterjedt adagolóhoz.
- Többféle hosszúságban és szélességben kapható.
- Alig szöszölődik, így tiszta végeredményt biztosít.
- Erősen nedvszívó, mégis szakadásálló.
EU ÖKOCÍMKE és borospohár-villa szimbólum
- Az EU ÖKOCÍMKÉVEL tanúsított, ezzel a pecséttel ellátott termékek erőforrás-kímélőek és környezetbarátak.
- A pecsét tanúsítja a fenntartható forrásból származó alapanyagok használatát, és egyértelmű követelményeket határoz meg a környezetbarát folyamatokkal szemben a teljes gyártás során.
- A borospohár és a villa szimbólum azokat a termékeket jelöli, amelyek élelmiszerekkel érintkezhetnek.
Adatlapok(X)
- Alkalmas felületek tisztítására számos területen, például autóiparban, fémmegmunkálásban vagy konyhaépítésben.
- Olajos vagy zsíros szennyeződésekhez.
- Nagy szilárdságának köszönhetően durva anyagokkal, például forgácsokkal szennyezett felületek és élek tisztítására is alkalmas.
- Tisztítsa meg a felületeket a papír törlőkendővel.
- Növelje a kendő tisztítóhatását WÜRTH tisztítószerekkel.
Anyag | Cellulóz |
Kivitel | Görgő áru |
Szín | Fehér |
Lapszám | 1400 darab |
Rétegek száma | 2 darab |
Lap hossza x lap szélessége | 36 x 22 cm |
Tekercshossz | 504 m |
Külső átmérő | 380 mm |
Felületsúly m²-enként | 35 g |
Belső átmérő | 70 mm |
Szakadások száma | 1400 darab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!