EC300
Oberflächenreiniger für starke Verschmutzungen
OBFLREINIG-ENTFETTER-EC300-5LTR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lösungsmittelhaltiger Oberflächenreiniger auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen
- Geeignet für die Reinigung von Aluminium, Buntmetallen, Edelstahl, Stahl, Fliesen, verzinkten Oberflächen
- Hervorragende Alternative zu VOC-haltigen und / oder reizenden Lösungsmitteln
- Gebrauchsfertiges Produkt, einfach aufsprühen und abwischen
- Entfernt extremste Verschmutzungen, wie Öle und Fette, Teer, Schmierstoffe, Korrosionsschutzwachse, Harze, Gummirückstände und Abrieb sowie Lackreste
- Entfernt eingebrannte Ölschichten aus Getrieben und Motoren
- Sehr effizient bei der Entfernung von Bitumen
- Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe und verdunstet langsamer als herkömmliche Lösungsmittel
- Manuelle und tauchende Anwendung
- NSF (K3) lizenziert
- VOC-Gehalt unter 20 Prozent
Bitte prüfen Sie die Verträglichkeit durch Reinigung auf Aluminium, Buntmetall, Kunststoffen, Gummi, lackierten Oberflächen, Holz, verzinkten Oberflächen.
Datenblätter(X)
Lebensmittelindustrie, Werkstätten Auto- und Moto-Werkstätten, Fahrradwerkstatt, Automobilherstellung, Generale-Wartungsindustrie, Metallverarbeitung, Herstellung von Fliesen, Herstellung von Gummi, Textilindustrie. Bei Verwendung in der Lebensmittelindustrie muss die gereinigte Oberfläche mit Wasser abgespült werden.
Inhalt | 5 l |
Gebinde | Kanister |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Transparent |
Chemische Basis | Tenside |
Dichte / Bedingung | 0,9 g/cm³ / bei 20°C |
Flammpunkt min. | 118 °C |
Biologisch abbaubar | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!