EC300
Felülettisztító súlyos szennyeződésekhez
EC300 TISZTÍTÓ 5 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Megújuló nyersanyag-bázisú, oldószertartalmú tisztítószer
- Alkalmas alumínium, nemvas alapfémek, nemesacél, acél, csempék és horganyzott felületek tisztításához
- Kiváló alternatívája a VOC-tartalmú és/vagy irritáló oldószereknek
- Használatra kész termék, egyszerűen permetezze rá a felületre és törölje le
- Eltávolítja a legerősebb szennyeződéseket is, mint az olajok és zsírok, kátrány, kenőanyagok, korrózióvédő viaszok, gyanták, gumimaradványok és kopás, valamint festékmaradványok
- Eltávolítja a beégett olajrétegeket a hajtóművekről és a motorokról
- Nagyon hatékonyan távolítja el a bitument
- Nem tartalmaz semmilyen veszélyes összetevőt, és lassabban párolog, mint a hagyományos oldószerek
- Kézi és merítéses alkalmazás
- NSF (K3) engedéllyel rendelkezik
- VOC-tartalom 20 százalék alatt
Kérjük, ellenőrizze a kompatibilitást alumínium, nemvas alapfém, műanyag, gumi, festett felületek, fa, horganyzott felületek tisztításával.
Adatlapok(X)
Élelmiszeripar, autó- és motorkerékpár szervizek, kerékpárszervizek, autógyártás, általános karbantartó ipar, fémfeldolgozás, csempegyártás, gumigyártás, textilipar. Élelmiszeripari felhasználás esetén a megtisztított felületet vízzel le kell öblíteni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!