EC200
Čistič povrchů přírodní
Obj. č. 0893117140
EAN 4065746592314
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Alkalický čistič povrchů
- Lze použít jako mírně pěnivý nebo vodný čistič
- Produkt připravený k použití
- Vhodné pro povrchy z nerezové oceli, oceli, dlaždice
- Extrémně vysoká kapacita rozpouštění, alternativa k ropě a rozpouštědlům
- Odstraňuje i nejodolnější připečené nečistoty, tuky, oleje, kouř, zbytky gumy, zbytky bitumenu a vosku, nikotin, kouř, saze
- Na bázi obnovitelných surovin
- Univerzální použití: pro systémy ručního postřiku, čističe dílů pro teplou vodu, vysokotlaké a ultrazvukové přístroje, lze použít pěnování nebo ponoření
- Licence NSF (C1)
- Neobsahuje těkavé organické složky (VOC) ani rozpouštědla
Zkontrolujte kompatibilitu čištěním na hliníku, neželezných základních kovech, plastech, gumě, lakovaných površích, dřevo, pozinkovaném povrchu.
Datové listy(X)
Potravinářský průmysl, autoservisy a motocyklové dílny, cyklistické dílny, automobilová výroba, průmysl všeobecné údržby, zpracování kovů, výroba dlaždic, výroba gumy, textilní průmysl. Při použití v potravinářském průmyslu musí být vyčištěný povrch opláchnut vodou.
EC200 je hybridní čisticí prostředek. Může být použit jako čisticí prostředek na kapaliny, ale také jako pěnicí čistič. Pro použití jako pěnivý čistič je vyžadováno pěnicí zařízení.
| Obsah balení | 5 l | 
| Provedení | Kanystr | 
| Pach/vůně | Jablko | 
| Barva | Transparentní | 
| Chemická báze | Voda a alkalické tenzidy | 
| Hustota/podmínky | 1,014 g/cm³ / při 20°C | 
| Biologicky odbouratelné | 86 % | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!