Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

EC200

Oberflächen-Kraftreiniger Natur
OBFLREINIG-KFTREINIG-NAT-EC200-5LTR

Art.-Nr. 0893117140

EAN 4065746592314

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EC200

Art.-Nr. 0893117140
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
Universeller Kraftreiniger
  • Alkalischer Oberflächenreiniger

  • Kann als leicht schäumender oder wässriger Reiniger verwendet werden

  • Gebrauchsfertiges Produkt

  • Geeignet für Oberflächen aus Edelstahl, Stahl, Fliesen

  • Extreme Lösekraft, die Alternative zu Petroleum und Lösungsmitteln

  • Entfernt stärkste eingebrannte Verschmutzungen, Fette, Öle, Rauch, Gummirückstände, Bitumen- und Wachsreste, Nikotin, Rauch, Ruß

  • Auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen

  • Universell einsetzbar: für Handsprühsystem-, Heißwasser-Teilereiniger, Hochdruck- und Ultraschallgeräte, schäumend oder tauchend verwendbar

  • NSF (C1) lizenziert

  • VOC-frei und lösungsmittelfrei
Hinweis

Bitte prüfen Sie die Verträglichkeit durch Reinigung auf Aluminium, Buntmetall, Kunststoffen, Gummi, lackierten Oberflächen, Holz, verzinkten Oberflächen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lebensmittelindustrie, Werkstätten Auto- und Moto-Werkstätten, Fahrradwerkstatt, Automobilherstellung, Generale-Wartungsindustrie, Metallverarbeitung, Herstellung von Fliesen, Herstellung von Gummi, Textilindustrie. Bei Verwendung in der Lebensmittelindustrie muss die gereinigte Oberfläche mit Wasser abgespült werden.

Anleitung

EC200 ist ein hybrides Reinigungsmittel. Es kann als Flüssigreiniger, aber auch als schäumender Reiniger eingesetzt werden. Für die Verwendung als schäumender Reiniger ist ein Schaumgerät erforderlich.

Inhalt

5 l

Gebinde

Kanister

Geruch/Duft

Apfel

Farbe

Transparent

Chemische Basis

Wasser und alkalische Tenside

Dichte / Bedingung

1,014 g/cm³ / bei 20°C

Biologisch abbaubar

86%

Silikonfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pumpsprühflasche Lösemittelbeständig

PUMPSPRFLASH-KST-LEER-1LTR

Zur einfachen Verarbeitung von lösemittelhaltigen Produkten aus Kanistern oder Fässern