Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

EC200

Felülettisztító, természetes
EC200 TISZTÍTÓ 5 L

Cikksz. 0893117140

EAN 4065746592314

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
EC200

Cikksz. 0893117140
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
Nagy hatékonyságú univerzális tisztítószer
  • Lúgos felülettisztító

  • Enyhén habzó vagy vizes tisztítószerként használható

  • Használatra kész termék

  • Alkalmazható nemesacél, acél, csempe felületeken

  • Rendkívül nagy oldóképesség, a petróleum tartalmú termékek és az oldószerek alternatívája

  • Eltávolítja a legmakacsabb beégett szennyeződéseket, zsírokat, olajokat, gumimaradványokat, bitumen- és viaszmaradványokat, nikotint, füstöt, kormot

  • Megújuló nyersanyag-bázisú tisztítószer

  • Univerzális felhasználás: kézi spray-rendszerekhez, forró vizes alkatrésztisztítókhoz, nagynyomású és ultrahangos készülékekhez, használható habosítva vagy merítéshez

  • NSF (C1) engedéllyel rendelkezik

  • VOC- és oldószermentes
Megjegyzés

Kérjük, ellenőrizze a kompatibilitást alumínium, nemvas alapfém, műanyag, gumi, festett felületek, fa, horganyzott felületek tisztításával.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Élelmiszeripar, autó- és motorkerékpár szervizek, kerékpárszervizek, autógyártás, általános karbantartó ipar, fémfeldolgozás, csempegyártás, gumigyártás, textilipar. Élelmiszeripari felhasználás esetén a megtisztított felületet vízzel le kell öblíteni.

Útmutató

Az EC200 egy hibrid tisztítószer. Használható folyékony tisztítószerként, de habképző tisztítószerként is. Habképző tisztítószerként való használathoz habképző berendezés szükséges.

Űrtartalom

5 l

Tartály

Kanna

Szag/illat

Alma

Szín

Átlátszó

Kémiai bázis

Víz és alkáli tenzidek

Sűrűség/feltételek

1,014 g/cm³ / 20 °C-on

Biológiailag lebomló

86%

Szilikonmentes

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomásos szórókészülék Oldószerálló

PUMPÁS FLAKON ÜRES 1 L

Kannás vagy hordós oldószertartalmú termékek egyszerű feldolgozásához