EC100
Čistič povrchů, nezanechává stopy
Obj. č. 0893117145
EAN 4065746592307
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čistič povrchů na bázi vody, ideální pro většinu povrchů, jako je sklo, dlaždice, lakované povrchy, plast, dřevo, zrcadla, hliník, neželezné kovy, nerezová ocel, ocel, pryžové, pozinkované povrchy
- Odstraňuje prach, otisky prstů, lehkou kontaminaci oleje a mastnoty, plstěné značky, čerstvé zbytky lepidla atd.
- Na štítku nejsou žádné výstražné symboly
- Vysoká aktivita a nízká spotřeba/1 až 2 ml na postřik
- Lze použít před lakováním, lepením, štítkováním a nátěrem a jako chladicí kapalinu beze zbytků pro řezání a vrtání hliníku
- Vysoce doporučený přípravek pro čištění skla a jako přípravu na čištění
- Rychleschnoucí
- Bez povrchově aktivních látek
- Nezanechává žádné zbytky
- Produkt připravený k použití. Snadné a bezpečné použití, jednoduše nastříkejte a otřete
- Licence NSF (A1)
- Obsah VOC pod 20 procent
Před použitím zkontrolujte kompatibilitu.
Datové listy(X)
Potravinářský průmysl, autoservisy a motocyklové dílny, cyklistické dílny, automobilová výroba, průmysl všeobecné údržby, zpracování kovů, výroba dlaždic, výroba gumy, textilní průmysl.
Postříkejte povrch a lehce setřete hadříkem. Při použití v potravinářském průmyslu opláchněte vyčištěný povrch vodou.
| Obsah balení | 5 l | 
| Provedení | Kanystr | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Barva | Transparentní | 
| Chemická báze | Voda | 
| Hustota/podmínky | 0,98 g/cm³ / při 20°C | 
| Biologicky odbouratelné | 86 % | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!