Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

EC100

Oberflächenreiniger rückstandsfrei
OBFLREINIG-RUECKSTANDFREI-EC100-5LTR

Art.-Nr. 0893117145

EAN 4065746592307

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EC100

Art.-Nr. 0893117145
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
Rückstandsfreier Reiniger
  • Wasserbasierter Oberflächenreiniger, hervorragend geeignet für die meisten Oberflächen wie Glas, Fliesen, lackierte Flächen, Kunststoff, Holz, Spiegel, Aluminium, Buntmetalle, Edelstahl, Stahl, Gummi, verzinkte Flächen

  • Entfernt Staub, Fingerabdrücke, leichte Öl- und Fettverschmutzungen, Filzstifte, frische Leimreste usw.

  • Keine Warnsymbole auf dem Etikett

  • Hohe Aktivität und geringer Verbrauch / 1 bis 2 ml pro Sprühstoß

  • Einsetzbar vor Lackier-, Klebe-, Beschriftungs- und Beschichtungsvorgängen sowie als rückstandsfreies Kühlmittel beim Sägen und Bohren von Aluminium

  • Sehr empfehlenswertes Produkt für die Glasreinigung und als Vorreinigungsmittel

  • Schnell trocknend

  • Tensidfrei

  • Hinterlässt keine Rückstände

  • Gebrauchsfertiges Produkt. Einfach und sicher in der Anwendung, nur sprühen und wischen

  • NSF (A1) lizenziert

  • VOC-Gehalt unter 20 Prozent
Hinweis

Vor Gebrauch auf Verträglichkeit prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lebensmittelindustrie, Werkstätten Auto- und Moto-Werkstätten, Fahrradwerkstatt, Automobilherstellung, Generale-Wartungsindustrie, Metallverarbeitung, Herstellung von Fliesen, Herstellung von Gummi, Textilindustrie.

Anleitung

Auf die Oberfläche aufsprühen und mit einem Tuch abwischen. Bei Verwendung in der Lebensmittelindustrie muss die gereinigte Oberfläche mit Wasser abgespült werden.

Inhalt

5 l

Gebinde

Kanister

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Transparent

Chemische Basis

Wasser

Dichte / Bedingung

0,98 g/cm³ / bei 20°C

Biologisch abbaubar

86%

Silikonfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pumpsprühflasche Lösemittelbeständig

PUMPSPRFLASH-KST-LEER-1LTR

Zur einfachen Verarbeitung von lösemittelhaltigen Produkten aus Kanistern oder Fässern