Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

EC100

Felülettisztító, maradványmentes
EC100 TISZTÍTÓ 5 L

Cikksz. 0893117145

EAN 4065746592307

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
EC100

Cikksz. 0893117145
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
Maradványmentes tisztítószer
  • Vízbázisú felülettisztító, ideális a legtöbb felületre, mint például üveg, csempe, festett felület, műanyag, fa, tükrök, alumínium, nemvas alapfémek, nemesacél, acél, gumi, horganyzott felületek

  • Eltávolítja a port, ujjlenyomatokat, könnyű olaj- és zsírszennyeződéseket, jelölőfilceket, friss ragasztómaradványokat stb.

  • Nincsenek figyelmeztető szimbólumok a címkén

  • Nagy aktivitás és alacsony fogyasztás/permetenként 1–2 ml

  • Használható festési, ragasztási, címkézési és bevonási folyamatok előtt, valamint maradékmentes hűtőfolyadékként alumínium fűrészeléséhez és fúrásához

  • Kifejezetten üvegtisztításra és előtisztító szerként ajánlott termék

  • Gyorsan szárad

  • Felületaktív anyagoktól mentes

  • Nem hagy hátra maradványokat

  • Használatra kész termék. Könnyen és biztonságosan használható, egyszerűen permetezze rá a felületre és törölje le

  • NSF (A1) engedéllyel rendelkezik

  • VOC-tartalom 20 százalék alatt
Megjegyzés

Használat előtt a kompatibilitást tesztelni kell.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Élelmiszeripar, autó- és motorkerékpár szervizek, kerékpárszervizek, autógyártás, általános karbantartó ipar, fémfeldolgozás, csempegyártás, gumigyártás, textilipar.

Útmutató

Permetezze a terméket a felületre, és törölje le egy kendővel. Élelmiszeripari felhasználás esetén a megtisztított felületet vízzel le kell öblíteni.

Űrtartalom

5 l

Tartály

Kanna

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Átlátszó

Kémiai bázis

Víz

Sűrűség/feltételek

0,98 g/cm³ / 20 °C-on

Biológiailag lebomló

86%

Szilikonmentes

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomásos szórókészülék Oldószerálló

PUMPÁS FLAKON ÜRES 1 L

Kannás vagy hordós oldószertartalmú termékek egyszerű feldolgozásához