E-Cut fűrészlap, univerzális Durva leválasztó és beszúró vágásokhoz építkezésen előforduló alkalmazásoknál
E-Cut fűrészlap, univerzális
FŰRÉSZLAP-SG-BIMET-60/28MM
Cikksz. 06965031
EAN 4045727585542
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Fűrészeli a fát, gipszkartont, műanyagokat, vörösrezet, alumíniumot és lemezacélt (max. 2 mm).
![]() | |
Vágásmélység | 60 mm |
Vágási szélesség | 28 |
Anyag | HSS |
Adaptertípus | Supercut (kettős hatlapú) |
Fűrészlap kialakítás | Egyfogas (normál) |
Megfelelő gépek | Fein Supercut (400 W), Würth EMS 400, Würth DMS 2, Würth EMS 1.6, Würth EMS 2.0 |