E 6.3 TX bit (1/4 col) furattal
TX bit furattal, E 6,3 (1/4")
BIT-TX15-LYUKAS-1/4-L70MM
Cikksz. 06143715
EAN 4050382599797
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus bit a legtöbb TX-csavarhoz
- Az acél bit biztosítja a hosszú élettartamot
- A gyakori alkalmazásokhoz különböző hosszúságok és behajtóátmérők állnak rendelkezésre
Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz
- Az 1/4 colos hatszögletű behajtó illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | TX15 |
Belső négyszög hajtás | E 6,3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság | 70 mm |
Anyag | Acél |