Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

E 6,3 PH bit (1/4 colos) hosszú kivitel

PH bit, E 6,3 (1/4), csavarozó szerszám
BIT-PH2-TBS-M-1/4IN-192MM

Cikksz. 0614176882

EAN 4056807470566

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
E 6,3 PH bit (1/4 colos) hosszú kivitel

Cikksz. 0614176882

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

TBS-M típusú több-bites csavaros rögzítéshez

Speciális szerszám TBS-M típusú táras csavaros rögzítéshez


  • Gyors, biztonságos és fáradságmentes csavarozás

  • Ideális a sorozatos csavaros szerelésekhez, pl. gipszkartonozás során

  • Extra hosszú, a nehezen megközelíthető csavarokhoz


Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz


  • Az 1/4 colos hatszögletű behajtó illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén

  • A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban


Robusztus csavarhúzóbetét


  • A csavarhúzóbetét anyaga messze az átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A csavarhúzóbetét tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PH2

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Hosszúság

192 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk