Dvousložkové vteřinové lepidlo CA
Dvousložkové vteřinové lepidlo CA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Chemická báze | Kyanakrylát | 
| Barva | Bezbarvý | 
| Hustota | 1,15 g/cm³ | 
| Min./max. viskozita | 175,000-200,000 mPas | 
| Min./max. pevnost v tahu | 14-16 N/mm² | 
| Max. velikost spáry mezi lepenými povrchy | 5 mm | 
| Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C | 
| Min./max. teplota zpracování | -10 až 40 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 9 Měsíce / skladování v chladu a suchu, voriginální nádobě | 
| Obsah balení | 11,77 ml | 
| Hmotnost obsahu | 11 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!