Dvousložkové lepidlo PUR
2složkové lepidlo PUR
W2K LEPIDLO 900G
 
				 
				 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Široké možnosti použití
- Pro lepení různých materiálů jako tvrzené PVC, HPL, chemicky ošetřený nebo lakovaný hliník
- Není agresivní vůči práškově lakovaným a eloxovaným povrchům
Snadná obsluha
- Neodkapává
- Lepidlo lze po zaschnutí přelakovat
Snadné použití
- Díky ručnímu přítlaku a pneumatické pistoli v kombinaci se šroubovací směšovací špičkou dochází k rovnoměrnému, čistému a úspornému mísení obsahu kartuší. Není nutno míchat rukou
- Praktická dvojitá kartuše zaručuje spolehlivě poměr mísení 1:1.
- Optimalizované písty v kartuších zaručují rovnoměrné a spolehlivé dávkování
- Integrovaná těsnicí drážka umožňuje snadné a přesné seříznutí kartuše bez složitých zátek a šroubovacích uzávěrů
Krátká směšovací špička je přizpůsobena kartuši
- Rychlé dávkování
- Nižší spotřeba lepidla díky tomu, že ve směšovací špičce zůstává méně zbytků
Kartuše je nárazu a otřesuvzdorná
Pro vyšší spolehlivost
Po zaschnutí velká odolnost vůči povětrnostním vlivům
Neobsahuje silikon ani rozpouštědla
Z bezpečnostních důvodů (vlivem technologie plnění kartuší) nesmí být prvních 20 g smíseného lepidla používáno pro lepení. Zaschlé lepidlo lze za normálních okolností čistit pouze mechanicky. Pro odstraňování nezatuhlých zbytků lepidla je ideální čistič typu 60.
Datové listy(X)
Navrženo speciálně pro lepení úhelníků při montáži hliníkových oken, dveří a fasádových konstrukcí, spojování sádrokartonu (Fermacell®) a spolehlivé spoje mezi různými materiály, např. vrstvené kompozity se skelným vláknem při výrobě automobilů.
Lepené povrchy dílů musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. V závislosti na povrchu materiálu je třeba ověřit, zda nelze přilnavost zlepšit broušením nebo základním nátěrem.
Směšovací špička (obj. č. 0892 135 2) se našroubuje na otevřenou kartuši s lepidlem a kartuše se poté vloží do aplikační pistole. Pozor na přetížení spřažených kartuší nadměrnou silou >3,6 kN. Z bezpečnostních důvodů (vlivem technologie plnění kartuší) nesmí být prvních 20 g smíseného lepidla (zhruba velikost vlašského ořechu) použito k lepení. Pistole vytlačuje lepidlo, rovnoměrně smíchané ze směšovací špičky, přímo do profilu nebo na lepený povrch pro spojení lepených dílů. Zafixujte lepené součásti a/nebo je přitiskněte na výsledné místo, dokud nedosáhne lepidlo funkční pevnosti. Doba zpracování je asi 30 min./RT.
| Obsah balení | 620 ml | 
| Chemická báze | Dvousložkové rektivní PUR lepidlo | 
| Barva | Slonová kost | 
| Směšovací poměr | 1:1 | 
| Hustota/podmínky | 1,52 g/cm³ / při 20°C, EN 542 | 
| Max. velikost spáry mezi lepenými povrchy | 10 mm | 
| Tvrdost podle Shoreho D / podmínky | 85 / Podle normy DIN 53505 | 
| Doba zpracovatelnosti / podmínky | 60 min / při 20°C, příprava 100 g | 
| Min. funkční pevnost /podmínky | 6 h / při 20°C a lepení rohového úhlu | 
| Min. konečná pevnost /podmínky | 7 d / při 20°C | 
| Min. teplota zpracování | 7 °C | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až +120 °C | 
| Min. kombinovaná pevnost v tahu a ve smyku / stav | 18 N/mm² / podle normy EN 1465 | 
| Neobsahuje rozpouštědla | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 15 Měsíce / skladování v chladu a suchu, bez slunečního záření, 15 °C až 25 °C, v těsně uzavřené původní nádobě | 
| Hmotnost obsahu | 900 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!