Dvojité plastové nábytkové kolečko, saretací
Dvojité plastové nábytkové kolečko, saretací
Obj. č. 0683567459
EAN 4050641453426
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Nylon (polyamid) | 
| Povrch | 0 - nehodí se | 
| Povolené zatížení | 40 kg | 
| Šířka role (L) | 50 mm | 
| Průměr válce (D) | 45 mm | 
| Výška (H) | 50 mm | 
| Šířka (E) | 47 mm | 
| Délka (A) | 65 mm |