Dvojité plastové nábytkové kolečko
Dvojité plastové nábytkové kolečko
Obj. č. 0683567259
EAN 4050641453419
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Materiál | Nylon (polyamid) | 
| Povolené zatížení | 40 kg | 
| Šířka role (L) | 50 mm | 
| Průměr válce (D) | 45 mm | 
| Výška (H) | 50 mm | 
| Šířka (E) | 47 mm | 
| Délka (A) | 48 mm |