Dvojité nábytkové kolečko, otočné s tvrdým vzorkem
Dvojité otočné nábytkové kolečko, tvrdé
NABYTVALE-DOPPEL-TVRD-D50MM-50KG
Obj. č. 0683567056
EAN 4049557069111
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Pro textilní podlahy
|  | |
| Materiál | Ocel/plast | 
| Povrch | Základní | 
| Barva | Černá | 
| Povolené zatížení | 50 kg | 
| Šířka role (L) | 50 mm | 
| Průměr válce (D) | 50 mm | 
| Výška (H) | 59 mm | 
| Šířka (E) | 49 mm | 
| Konstrukce | Bez aretace | 
| Typ adaptéru | K | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!