Dvojité nábytkové kolečko, otočné s měkkým vzorkem
Dvojité otočné nábytkové kolečko, měkké
NABYTVALE-DOPPEL-VYICH-D40MM-30KG
Obj. č. 0683567058
EAN 4049557069135
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Pro kámen, dřevěné podlahy, dlažbu a jiné netextilní podlahové krytiny
![]() | |
Materiál | Ocel/plast |
Povrch | Základní |
Barva | Černá |
Povolené zatížení | 30 kg |
Šířka role (L) | 40 mm |
Průměr válce (D) | 40 mm |
Výška (H) | 48 mm |
Šířka (E) | 42 mm |
Konstrukce | Bez aretace |
Typ adaptéru | K |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!