Dvojitá svorka pro drátěná lana Nerezová ocel A4, se dvěma šrouby pro upevnění
WN 517 603 nerezová ocel A4, typ 2
SVR-LANO-A4-D3
Obj. č. 5176033003
EAN 4064154406800
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dvojité upevnění ocelového lana
- Společně se svorkou se doporučuje použít drátěné lano 7x19
- Není vhodné pro ocelové lano 1x19
Tyto produkty nejsou konstruovány ani vyráběny jako závěsy či zdvihací prostředky.
Proto je zakázáno je používat jako zdvihací prostředky či závěsy, a to zejména v rozsahu použití předepsaném směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | WN 5176-033 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Vhodné pro průměr lana (d) | 3 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M3 |
Výška (h1) | 14 mm |
Šířka (b1) | 14 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |