Dvojitá přístrojová připojovací krabice do duté stěny
Zdvoj. připoj. krabice pro zař., do dutiny ve zdi
INSTALAČ.KRABICE DO DUT.STĚN V.48MM
Obj. č. 097503072
EAN 4024835036504
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samozamykání trubek
- Vylamovací otvory pro vlnité trubky, vodiče NYM a nízkonapěťové vodiče
Datové listy(X)
Hloubka | 47 mm |
Průměr frézovaného otvoru | 2 x 68 mm |
Vhodné pro tloušťku desky | 7–40 mm |
Varianty připojení | NYM a vedení nízkého napětí, 4 trubky EN 20 |
Počet řádkových záznamů | 8 ks |
Počet spojovacích dílů | 0 ks |
Neobsahuje halogeny | Ne |
Vzduchotěsné podle EnEV (německá vyhláška o energetických úsporách) / zákona o energetické náročnosti budov (GEG) | Ne |
Ohnivzdorný | 850°C |
Stupeň krytí | IP 30 |
Materiál | PP – polypropylen |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!