Dvojitá potrubní příchytka FIXB 227 spředmontovanými 27mm hřebíky typu HN 101
Dvojitá spona Fixbride FIXB 227
DSFIXSRID-FIXS227-HRB27MM-68X20-D16MM
Obj. č. 086422716
EAN 4024835502153
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kategorie zařízení:
A Würth DIVA 1/Premium
B Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201
C Spit P 60, P 200
D Hilti DX 351
E Hilti DX 450
F Hilti DX A40
G Hilti DX A41
H BST MA 75 (s jednorázovou sadou)/Hilti DX 350, DX 36M, DX 460
Datové listy(X)
Rychlé zajištění prázdných vedení (trubek opancéřovaných ocelí a plastových trubek) a potrubí pro sanitární a topenářské instalace na betonových podkladech (beton o normální hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) v souladu s normou DIN EN 206 pro vápenopískové cihly, plné cihly a ocel v kombinaci s hřebíky [G0.1–G1.4]
![]() | |
Materiál | Ocelový plech, 1.0226 |
Povrch | Zinkování Sendzimir |
Materiál hřebíku | Ocel |
Povrch hřebíku | Galvanizované |
Délka (A) | 68 mm |
Šířka (B) | 20 mm |
Vhodné pro vnější průměr trubky (ØD) | 16 mm |
Vzdálenost mezi držáky (C) | 28 mm |
Vhodnost pro typ zařízení | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DXA40, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |