Dvojcestná vyfukovací pistole s ovládacím tlačítkem pro plynule variabilní nastavení průtoku vzduchu
Pneumatická ofukovací pistole dvoucestná
PNEU OFUK PISTOLE MULTIFUNKČNÍ S REG
Obj. č. 071492 02
EAN 4053479731278
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Hrot ústí odolný proti poškrábání brání poškození a chrání choulostivé obrobky
- Zahrnuje dlouhé přídavné ústí pro práci v těžko přístupných oblastech
- Pogumovaná ergonomická měkká rukojeť umožňuje neklouzavé uchopení a také pomáhá izolovat proti chladu
- Díky 2cestnému vstupu vzduchu lze zasouvací hlavici přívodu vzduchu připojit k horní nebo spodní části, podle potřeby
Datové listy(X)
Pro odstraňování nečistot a jiných cizorodých materiálů např. v dílně nebo dřevozpracujících provozech.
Odšroubujte zásuvnou koncovku pomocí otevřeného klíče SW 14 a zátku pomocí plochého šroubováku. Nyní lze zásuvnou koncovku a zátku zaměnit a našroubovat do příslušných otvorů.
| Konstrukce | 2násobný, Dvoudílný, Rovný, Nastavitelné provedení | 
| Délka trubky | 120 mm | 
| Spotřeba vzduchu | 330 l/min | 
| Max. pracovní tlak | 6,3 bar | 
| Materiál | ALU | 
| Průměr otvorů trysek | 2,5 mm |