Dveřní tlumič Systém Soft-close HAR
Tlumič pro zarážku dv. Soft-close HAR
DORAZOVÝ TLUMIČ DVEŘÍ
NEXIS
Obj. č. F069073706
EAN 9003012423196
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro tlumení zavírání nábytkových dveří
Namísto hlučného zabouchnutí se dveře jemně a téměř neslyšně zavřou
Opatřeno excentrickým kováním, lze použít napravo i vlevo
Se seřizovacím šroubem
Jemné nastavení pro různé úhly otvírání a offsety
Hodnoty jsou odvozeny pro dveře s poloměrem okraje 1 mm. Doporučujeme zkušební montáž. Při použití dřevěných rámů menších než 60 mm, doporučujeme zkušební montáž. Při použití hliníkových rámů, nepoužívejte tmely nebo silikon na místa, kde je instalován systém soft-close HARs.
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Zinkový odlitek |