Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Dutý nýt tvaru tvar A

NÝT-DIN7340-BRS-A-3X0,3X22,5

Obj. č. 0926303222

EAN 4038898139034

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dutý nýt tvaru tvar A

Obj. č. 0926303222

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

DIN 7340 mosaz, tvar A
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Mosaz

Povrch

Základní

Forma

A

Jmenovitý průměr (d1)

3 mm

Průměr hlavy (d2)

4,5 mm

Výška hlavy (k1)

0,5 mm

Délka (l1)

22,5 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

0,530 g

Tloušťka stěny (s)

0,3 mm

DIN

7340

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace