Dutý nýt tvaru tvar A DIN 7340, poniklovaná mosaz, tvar A
DIN 7340 poniklovaná mosaz, tvar A
NÝT-DIN7340-BRS-A-(E2J)-3X0,3X4
Obj. č. 0926313204
EAN 4045727451779
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Poniklováno |
Forma | A |
Jmenovitý průměr (d1) | 3 mm |
Průměr hlavy (d2) | 4,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,5 mm |
Délka (l1) | 4 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,101 g |
Tloušťka stěny (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |