Dutinková kabelová koncovka s plastovou objímkou podle normy DIN EN 46228, část 4
Ferule, konec vodiče, s plast. objímkou, DIN 46228
TRUBIČKA DIN 46 228 4,0 X 10 MM
Obj. č. 0557300401
EAN 4011231463300
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Polypropylenová zaváděcí nálevka
- Vyrobeno v Německu
Datové listy(X)
Pro jemné a velmi jemné vodiče, např. podle normy DIN EN 60228, třída 5 a 6
![]() | |
Průřez drátu | 4 mm² |
Barva | Šedá |
Délka (l1) | 17 mm |
Délka objímky (l2) | 10,0 mm |
Vnitřní průměr objímky (d1) | 2,8 mm |
Tloušťka stěny objímky (s1) | 0,20 mm |
Vnitřní průměr zaváděcí nálevky (d2) | 4,8 mm |
Tloušťka stěny zaváděcí nálevky (s2) | 0,40 mm |
Max. odolnost vůči teplotám | 105 °C |
Materiál | Elektrolytická měď |
Povrch | Pocínovaný |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!