Dutinková kabelová koncovka s plastovou objímkou podle normy DIN EN 46228, část 4
Ferule, konec vodiče, s plast. objímkou, DIN 46228
TRUBIČKA DIN 46 228 1,5 X 8 MM
Obj. č. 0557300151
EAN 4011231463003
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Polypropylenová zaváděcí nálevka
- Vyrobeno v Německu
Datové listy(X)
Pro jemné a velmi jemné vodiče, např. podle normy DIN EN 60228, třída 5 a 6
![]() | |
Průřez drátu | 1,5 mm² |
Barva | Černá |
Délka (l1) | 14 mm |
Délka objímky (l2) | 8,0 mm |
Vnitřní průměr objímky (d1) | 1,7 mm |
Tloušťka stěny objímky (s1) | 0,15 mm |
Vnitřní průměr zaváděcí nálevky (d2) | 3,5 mm |
Tloušťka stěny zaváděcí nálevky (s2) | 0,25 mm |
Max. odolnost vůči teplotám | 105 °C |
Materiál | Elektrolytická měď |
Povrch | Pocínovaný |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!