Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Dutinková kabelová koncovka s plastovou objímkou

Dutink.kabel.koncovka, plast.objímka
TRUBIČKA ISO-ORANŽ. 0,5 X8,0

Obj. č. 055700050

EAN 4011231458320

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dutinková kabelová koncovka s plastovou objímkou

Obj. č. 055700050

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Podle normy DIN EN 46228, část 4
  • Polypropylenová zaváděcí nálevka

  • Vyrobeno v Německu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro jemné a velmi jemné vodiče, např. podle normy DIN EN 60228, třída 5 a 6

Průřez drátu

0,5 mm²

Barva

Oranžová

Délka (l1)

14 mm

Délka objímky (l2)

8 mm

Vnitřní průměr objímky (d1)

1 mm

Tloušťka stěny objímky (s1)

0,15 mm

Vnitřní průměr zaváděcí nálevky (d2)

2,6 mm

Výška zaváděcí nálevky

6 mm

Tloušťka stěny zaváděcí nálevky (s2)

0,25 mm

Max. odolnost vůči teplotám

105 °C

Materiál

CU

Povrch

Pocínovaný

Neobsahuje halogeny

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Odizolovávací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ 0.02-10.00MM

Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály
x 1 ks
Odizolovávací kleště

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ SAMOSTAV-(0,08-16SMM)

Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály
x 1 ks
Kompaktní krimpovací nástroj s bočním zaváděním

LISOVACÍ KLEŠ. NA DUT.-(0,14-16)-(16/4S)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Kompaktní krimpovací nástroj s bočním zaváděním

KLEŠTĚ NA KONEKTORY-(0,14-16QMM)-(16/6S)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Krimpovací nástroj s bočním zaváděním

LIS. KLEŠTĚ NA DUTINKY-(0,08-16SMM)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Krimpovací nástroj s čelním zaváděním

LISOVACÍ KLEŠTĚ-(0,08-10QMM)-(10/4FS)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Krimpovací nástroj s čelním zaváděním

LISOVACÍ KLEŠTĚ-(0,08-16QMM)-(16/4F)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ ROVNÉ AUT S DORAZ.

Automatický skenovací systém, není nutné upravovat na průřez kabelu
x 1 ks
Krimpovací nástroj s bočním zaváděním

KLEŠTĚ NA DUTINKY-(0,08-16SMM)-(16/6S)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky