Dutinková kabelová koncovka s plastovou objímkou
Dutink.kabel.koncovka, plast.objímka
TRUBIČKA ISO-BÍLÁ 10,0 X12,0
Obj. č. 055701000
EAN 4011231459594
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Polypropylenová zaváděcí nálevka
- Vyrobeno v Německu
Datové listy(X)
Pro jemné a velmi jemné vodiče, např. podle normy DIN EN 60228, třída 5 a 6
![]() | |
Průřez drátu | 10 mm² |
Barva | Slonová kost |
Délka (l1) | 22 mm |
Délka objímky (l2) | 12 mm |
Vnitřní průměr objímky (d1) | 4,5 mm |
Tloušťka stěny objímky (s1) | 0,2 mm |
Vnitřní průměr zaváděcí nálevky (d2) | 7,6 mm |
Výška zaváděcí nálevky | 10 mm |
Tloušťka stěny zaváděcí nálevky (s2) | 0,4 mm |
Max. odolnost vůči teplotám | 105 °C |
Materiál | CU |
Povrch | Pocínovaný |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!