Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Dutinková kabelová koncovka bez plastové objímky

Dutinková kabelová koncovka, certifikace UL/CSA
KONCTRUB-DIN46228-CU-(J2N)-4,0X12,0

Obj. č. 0557604012

EAN 4062856063710

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dutinková kabelová koncovka bez plastové objímky

Obj. č. 0557604012

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Rozšířená objímka pro kabelový vstup beze spojů
  • DIN 46228, část 1 a podobné

  • Certifikace UL (od 0,5 mm²), certifikace CSA

  • Vyrobeno v Německu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro jemné a extrémně jemné vodiče, např. podle normy DIN EN 60228, třída 5 a 6

Průřez drátu

4,0 mm²

Délka (L)

12 mm

Vnitřní průměr objímky

2,8 mm

Tloušťka stěny objímky

0,2 mm

Materiál

Elektrolytická měď

Povrch

Pocínováno

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Odizolovávací kleště

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ SAMOSTAV-(0,08-16SMM)

Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály
x 1 ks
Krimpovací nástroj s bočním zaváděním

KLEŠTĚ NA DUTINKY-(0,08-16SMM)-(16/6S)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Kompaktní krimpovací nástroj s bočním zaváděním

LISOVACÍ KLEŠ. NA DUT.-(0,14-16)-(16/4S)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Kompaktní krimpovací nástroj s bočním zaváděním

KLEŠTĚ NA KONEKTORY-(0,14-16QMM)-(16/6S)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Krimpovací nástroj s bočním zaváděním

LIS. KLEŠTĚ NA DUTINKY-(0,08-16SMM)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Krimpovací nástroj s čelním zaváděním

LISOVACÍ KLEŠTĚ-(0,08-10QMM)-(10/4FS)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Krimpovací nástroj s čelním zaváděním

LISOVACÍ KLEŠTĚ-(0,08-16QMM)-(16/4F)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Kleště lisovací pro koncové dutinky

LISOVACÍ KLEŠTĚ NA DUTINKY-0,25-6,0 MM

Prémiový ruční krimpovací nástroj vyrobený v Německu
x 1 ks
Odizolovávací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ 0.02-10.00MM

Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály
x 1 ks
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ ROVNÉ AUT S DORAZ.

Automatický skenovací systém, není nutné upravovat na průřez kabelu