Dutinková kabelová koncovka bez plastové objímky DIN 46228, část 1
Dutinková kabelová koncovka
TRUBIČKA-POCÍNOVANÁ-2,5X7MM
Obj. č. 0557184191
EAN 4045727048702
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Průřez drátu | 2,5 mm² |
Délka (L) | 7 mm |
Vnitřní průměr objímky | 2,2 mm |
Tloušťka stěny objímky | 0,15 mm |
Materiál | CU |
Povrch | Pocínovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!