Dutinková kabelová koncovka, DUO s plastovou objímkou
Dutinková kabelová koncovka, DUO
TRUBIČKA DUO ŽLUTÁ 6,0 X 14 MM
Obj. č. 0557407
EAN 4011231463690
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Sací nálevka z polypropylenu
- Barevné kódování podle normy DIN 46228, část 4
- Vyrobeno v Německu
Datové listy(X)
Pro jemné a velmi jemné vodiče, např. podle normy DIN EN 60228, třída 5 a 6
![]() | |
Počet drátů | 2 ks |
Průřez drátu | 6 mm² |
Barva | Žlutá |
Délka (l1) | 26 mm |
Délka objímky (l2) | 14 mm |
Vnitřní průměr objímky (d1) | 4,8 mm |
Tloušťka stěny objímky (s1) | 0,2 mm |
Výška zaváděcí nálevky | 6,9 mm |
Šířka zaváděcí nálevky | 10 mm |
Tloušťka stěny zaváděcí nálevky (s2) | 0,4 mm |
Max. odolnost vůči teplotám | 105 °C |
Materiál | CU |
Povrch | Pocínovaný |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!