Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Dutinková kabelová koncovka, DUO s plastovou objímkou

Dutinková kabelová koncovka, DUO
TRUBIČKA DUO ŠEDÁ 4,0 X 12 MM

Obj. č. 0557406

EAN 4011231463683

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dutinková kabelová koncovka, DUO s plastovou objímkou

Obj. č. 0557406

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro provlečení smyčky svorkami
  • Sací nálevka z polypropylenu

  • Barevné kódování podle normy DIN 46228, část 4

  • Vyrobeno v Německu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro jemné a velmi jemné vodiče, např. podle normy DIN EN 60228, třída 5 a 6

Počet drátů

2 ks

Průřez drátu

4 mm²

Barva

Šedá

Délka (l1)

23 mm

Délka objímky (l2)

12 mm

Vnitřní průměr objímky (d1)

3,7 mm

Tloušťka stěny objímky (s1)

0,2 mm

Výška zaváděcí nálevky

4,9 mm

Šířka zaváděcí nálevky

8,8 mm

Tloušťka stěny zaváděcí nálevky (s2)

0,4 mm

Max. odolnost vůči teplotám

105 °C

Materiál

CU

Povrch

Pocínovaný

Neobsahuje halogeny

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Odizolovávací kleště

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ SAMOSTAV-(0,08-16SMM)

Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály
x 1 ks
Odizolovávací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ 0.02-10.00MM

Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály
x 1 ks
Kompaktní krimpovací nástroj s bočním zaváděním

LISOVACÍ KLEŠ. NA DUT.-(0,14-16)-(16/4S)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Kompaktní krimpovací nástroj s bočním zaváděním

KLEŠTĚ NA KONEKTORY-(0,14-16QMM)-(16/6S)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Krimpovací nástroj s bočním zaváděním

LIS. KLEŠTĚ NA DUTINKY-(0,08-16SMM)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Krimpovací nástroj s čelním zaváděním

LISOVACÍ KLEŠTĚ-(0,08-10QMM)-(10/4FS)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Krimpovací nástroj s čelním zaváděním

LISOVACÍ KLEŠTĚ-(0,08-16QMM)-(16/4F)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
x 1 ks
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ ROVNÉ AUT S DORAZ.

Automatický skenovací systém, není nutné upravovat na průřez kabelu
x 1 ks
Krimpovací nástroj s bočním zaváděním

KLEŠTĚ NA DUTINKY-(0,08-16SMM)-(16/6S)

Na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky