Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Durchsteckschlüssel Umschaltknarre

Durchsteckschlüssel Umschaltknarre
KNAR-DUSTE-FLEX-L250MM

Art.-Nr. 071313501

EAN 4050641915962

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Durchsteckschlüssel Umschaltknarre

Art.-Nr. 071313501
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
2Komponentengriff mit flexiblem Gelenk 180° drehbar mit Feststellung, Grundkörper verchromt mit Durchgangsloch
  • Auch bei Hindernissen einwandfreies, flexibles Arbeiten möglich 180°-Gelenk

  • Kopf: 80 Zähne

  • Drehwinkel 5°

  • Einhandbedienung durch Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf, Sicherheitsverriegelung durch Entriegelungsknopf, mit Durchgangsloch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

19 mm

Länge (L1)

250 mm

Grifflänge (L2)

86 mm

Schafthöhe (B1)

17,3 mm

Griffbreite (D1)

25,1 mm

Ringaußendurchmesser (D2)

36,5 mm

Anzahl Zähne

80 STK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Durchsteckschlüssel Verlängerung POWERDRIV

VERL-DURCHSTECK-75MM

Abtrieb: 6-kt. metrisch, SW 19 mm
Durchsteckschlüssel

DUSTESHSL-MULTI-12KT-11MM

Verchromt, poliert. Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6kant metrisch, 4kant metrisch, 12kant metrisch, 6kant inch (Zoll), Außen-TX).
Durchsteckschlüssel

DUSTESHSL-MULTI-12KT-12MM

Verchromt, poliert. Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6kant metrisch, 4kant metrisch, 12kant metrisch, 6kant inch (Zoll), Außen-TX).
Durchsteckschlüssel

DUSTESHSL-MULTI-12KT-13MM

Verchromt, poliert. Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6kant metrisch, 4kant metrisch, 12kant metrisch, 6kant inch (Zoll), Außen-TX).
Durchsteckschlüssel

DUSTESHSL-MULTI-12KT-14MM

Verchromt, poliert. Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6kant metrisch, 4kant metrisch, 12kant metrisch, 6kant inch (Zoll), Außen-TX).
x 10 St.
Durchsteckschlüssel Sortiment 36-teilig

DUSTEHSHSL-SORT-MULTI-36TLG

Umfangreiches Werkzeugsortiment mit Durchsteckschlüssel und Multiprofil. Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll), Außen-TX).