Durchsteck-Umschaltknarre
Durchsteck-Umschaltknarre
KNAR-DUSTE-L205MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Runder, kompakter Kopf: 72 Zähne, Drehwinkel 5°
- Einhandbedienung durch Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Kunststoffgriff
- Sehr schlanke Bauform
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L1) | 205 mm |
Schafthöhe (B1) | 7 mm |
Kopfhöhe (B2) | 11,5 mm |
Griffbreite (D1) | 24,7 mm |
Ringaußendurchmesser (D2) | 32,5 mm |