Durchgangsloch DIN 376
Durchgangsloch DIN 376
MGBO-DULO-HSCO-DIN376-BLAU-M8
Art.-Nr. 0653938
EAN 4011231541763
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schneiden metrischer ISO-Gewinde gemäß DIN 13 bis Toleranzfeld 6H
Datenblätter(X)
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M8 |
Steigung | 1,25 mm |
Länge | 90 mm |
Schaftdurchmesser | 6,0 mm |
Größe Vierkant | 4,9 mm |
DIN | 376 |
Form | B |
Kernlochdurchmesser | 6,8 mm |