Duplex drótkötélkapocs A4 nemesacél, két csavarral a rögzítéshez
WN 517 603 A4 nemesacél, 2. típus
Cikksz. 5176033003
EAN 4064154406800
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Drótkötél kettős rögzítése
- A 7x19 méretű drótkötél használata drótkötélkapoccsal javasolt
- Nem alkalmas az 1x19 típusú drótkötélhez
Ezeket a termékeket nem hevederként vagy teherhordó berendezésként fejlesztették ki és gyártották.
Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | WN 5176-033 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
A következő kötélátmérőhöz: (d) | 3 mm |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M3 |
Magasság (h1) | 14 mm |
Szélesség (b1) | 14 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |