Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Duplamenetes önfúró vasalatrögzítő csavar Vasalatrögzítő csavar

Sülly. lencsef. önfúró csavar, ablaképítés
CSAV-ÖNF-DUPLAMENETES-H2-(A2K)-4,2X35

Cikksz. 0207071042

EAN 4062856133994

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Duplamenetes önfúró vasalatrögzítő csavar Vasalatrögzítő csavar

Cikksz. 0207071042

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Duplamenetes önfúró vasalatrögzítő csavar PVC és PVC / acél alapanyaghoz
• Dupla menet Ø 3,5 mm / Ø 4,2 mm a tökéletes rögzítés érdekében
• Önfúró hegy az előfúrás nélküli munkához
• Süllyesztő fej
• PH2-es meghajtás
• Bevonat A2K
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Hosszúság (l1)

35 mm

Fejátmérő (dk)

7,1 mm

Fúróhegy hossza (lp)

5 mm

Fúróhegy átmérője (dp)

3,5 mm

Belső meghajtó

PH2

Fej típusa

Süllyesztett fej

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk