Duplafejű szeg
Duplafejű szeg
SZEG-DUPLAF-5KG-3,1X65
Cikksz. 047883165
EAN 4038898081623
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3,1 mm |
Hosszúság (l1) | 65 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 5 kg |
RoHS megfelelőség | Igen |