Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dupla kupola alakú villogó jelzőfény, 12 V/24 V

Dupla kupola alakú villogó jelzőfény

Cikksz. 081242 052
EAN 4047376528369

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Xenon lámpával szállítva
  • Bajonettzáras rögzítésű kupola
Megjegyzés

A mágnesese rögzítésű kivitelnél sebesség korlátozások vannak érvényben

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Világítótest típusa

Xenon

Szín

Sárga

Kábelcsatlakozás

Mágneses rögzítés és csatlakozódugó szivargyújtóhoz

Max. sebesség

80 km/ó

Min. névleges feszültség

12 V/DC

Max. névleges feszültség

24 V/DC

Átmérő

123 mm

Magasság

154 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk