Dupla kartusos kinyomópisztoly 50 ml-es dupla kartusokhoz
Dupla kartusos kinyomópisztoly 50 ml-hez
MINI-KINYOMÓ-PISZTOLY-RAGASZTÓHOZ-50ML
Cikksz. 0891893485
EAN 4024835149983
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus fémből
- Nagy viszkozitású ragasztóanyagok adagolása, keverése és leürítése
- Pontos és állandó adagolás
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A fém kézi adagolópisztoly biztosítja a kétkomponensű ESK-50 és Replast ragasztók állandó adagolását. A két komponens azonos mennyiségben nyomja ki a patronból. Könnyen kezelhetősége révén az adagolópisztoly felhasználóbarát és ipari alkalmazásra is alkalmas.
Anyag | Fém/műanyag |
Szín | Piros, Fekete |
Terméktömeg (darabonként) | 425,000 g |