Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dupla kartusos kinyomópisztoly 380/620 ml-hez

Dupla kartusos kinyomópisztoly 380/620 ml-hez
DUPLA-KARTUSKINYOMÓ-380/620ML

Cikksz. 089160123
EAN 4011231825689

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az AI-1 2C-PUR 2-komponensű ragasztóanyagok feldolgozásához

Ergonomikus és kiegyensúlyozott markolat


  • Megkönnyíti a pisztoly használatát

  • A reteszt egy kézzel is kioldhatja


Nagy átvitel


  • A 400 kg-os kinyomó erő gyengéd és fáradságmentes munkát tesz lehetővé

  • A kettős átvitel optimálisan elosztja a kézi nyomóerőt a két tolórúdra


Gyors dekompresszió


A gyors dekompresszió gyors és azonnali megszakítást tesz lehetővé habosodás esetén



Felhasználóbarát


  • A cseppmentes funkció megakadályozza az anyag megfutását

  • A „snap-fit” funkció lehetővé teszi a jobb befogást, és megakadályozza a kartus megcsúszását vagy kiesését

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag - poliamid PA

Szín

Fekete, Piros

Terméktömeg (darabonként)

1378,500 g

Hosszúság

235 mm

Szélesség

190 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk