Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dupla kartusos kinyomópisztoly 225/250 ml mennyiséghez

Dupla kartusos kinyomópisztoly 225/250 ml-hez
KARTUSKINYOMÓ-225/250ML

Cikksz. 0891450100

EAN 4062856435555

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Dupla kartusos kinyomópisztoly 225/250 ml mennyiséghez

Cikksz. 0891450100
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
Kétkomponensű ragasztóanyagokhoz használatos kinyomópisztoly gyorscserélő műanyag nyomólapokkal, 1:1, 2:1, 4:1 és 10:1 keverési arányokhoz
  • Új forgórendszerrel a nyomólap szerszámok nélküli cseréjéhez – lehetővé téve a gyors cserét más keverési arányhoz

  • A szállítási terjedelem tartalmazza az összes gyorscserélő nyomófejet az 1:1, 2:1, 4:1 és 10:1 méretekhez

  • Epoxi bevonatú, ergonomikus kialakítású alumínium fogantyú a minimális kioldónyomással való kényelmes munkavégzéshez

  • Könnyebb kezelhetőség, kisebb súly mellett

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Powerbond karosszériaragasztó (cikksz.: 0893450100) és MAK 38 metil-metakrilát ragasztó (cikksz.: 0893 580 250) felhordásához, valamint alkalmas alacsony és közepes viszkozitású ragasztókhoz.

Anyag

Alumínium/műanyag

Szín

Piros

Terméktömeg (darabonként)

1370,000 g

Hosszúság

296 mm

Szélesség

91 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk