Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dupla dugókulcs

Kettős dugókulcs
KETTŐS DUGÓKULCS SW10-11

Cikksz. 0714241011

EAN 4011231713030

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Dupla dugókulcs

Cikksz. 0714241011
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
  • Meghajtás: Hatlapú, metrikus

  • Szabvány: DIN 896 alapján

  • Anyaga: Króm-vanádium acél, tömör kovácsolt

  • Felület: matt krómozott

  • Polírozott fej

  • Tengely: Hatlapú
Megjegyzés

6 x 7 mm-től 8 x 9 mm-ig nem fúrt átmenő; 10 x 11 mm-től 30 x 32 mm-ig fúrt átmenő, hosszú menetes szárak behelyezéséhez

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

10 x 11 mm

Hosszúság (L)

120 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

15 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

16 mm

Furatátmérő (d3)

5 mm

Szárátmérő (d4)

7,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk