Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dupla dugókulcs

Kettős dugókulcs
KETTŐS DUGÓKULCS SW 25-28

Cikksz. 0714242528

EAN 4011231713214

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Dupla dugókulcs

Cikksz. 0714242528
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
  • Meghajtás: Hatlapú, metrikus

  • Szabvány: DIN 896 alapján

  • Anyaga: Króm-vanádium acél, tömör kovácsolt

  • Felület: matt krómozott

  • Polírozott fej

  • Tengely: Hatlapú
Megjegyzés

6 x 7 mm-től 8 x 9 mm-ig nem fúrt átmenő; 10 x 11 mm-től 30 x 32 mm-ig fúrt átmenő, hosszú menetes szárak behelyezéséhez

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

25 x 28 mm

Hosszúság (L)

205 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

34 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

37 mm

Furatátmérő (d3)

12 mm

Szárátmérő (d4)

20 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk