Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dupla dugókulcs

Kettős dugókulcs
KETTŐS DUGÓKULCS SW 24-27

Cikksz. 0714242427

EAN 4011231713191

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Dupla dugókulcs

Cikksz. 0714242427
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
  • Meghajtás: Hatlapú, metrikus

  • Szabvány: DIN 896 alapján

  • Anyaga: Króm-vanádium acél, tömör kovácsolt

  • Felület: matt krómozott

  • Polírozott fej

  • Tengely: Hatlapú
Megjegyzés

6 x 7 mm-től 8 x 9 mm-ig nem fúrt átmenő; 10 x 11 mm-től 30 x 32 mm-ig fúrt átmenő, hosszú menetes szárak behelyezéséhez

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

24 x 27 mm

Hosszúság (L)

195 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

32,5 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

36,5 mm

Furatátmérő (d3)

12 mm

Szárátmérő (d4)

18,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk