Dupla dugókulcs
Kettős dugókulcs
KETTŐS DUGÓKULCS SW 16-17
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Meghajtás: Hatlapú, metrikus
- Szabvány: DIN 896 alapján
- Anyaga: Króm-vanádium acél, tömör kovácsolt
- Felület: matt krómozott
- Polírozott fej
- Tengely: Hatlapú
6 x 7 mm-től 8 x 9 mm-ig nem fúrt átmenő; 10 x 11 mm-től 30 x 32 mm-ig fúrt átmenő, hosszú menetes szárak behelyezéséhez
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 16 x 17 mm |
Hosszúság (L) | 155 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 22,5 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 24 mm |
Furatátmérő (d3) | 7 mm |
Szárátmérő (d4) | 11 mm |