Dupla csuklós fogó
Laposfogó, különleges kettős csukló
LAPOSFOGÓ-HOSSZÍTOTT-L300MM
Cikksz. 071502 63
EAN 4045989450510
 
				 
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A rendkívül szűk helyeket is eléri
Rendkívül keskeny kivitel
A fogó minimális kézmozdulattal is szélesre nyitható
Speciális kettős csukló
Optimális korrózióvédelem
Matt krómozott kivitel
Csúszásmentes PVC fogantyúhüvelyek
Adatlapok(X)
A szerelvényekben lévő tárgyak megfogásához és eltávolításához
Motorok és hálózati berendezések szervizelése, javítása és karbantartása
A kábelek, csövek és csatlakozók be- és leszereléséhez
|  | |
| Hosszúság (L) | 300 mm | 
| Hosszúság collban (L) | 12 hüvelyk | 
| Pofahossz (L3) | 32 mm | 
| Pofavastagság (T1) | 10 mm | 
| Pofacsúcs szélessége (W4) | 6 mm | 
| Pofaszélesség (W3) | 17 mm | 
| Pofacsúcs vastagsága (T2) | 10 mm | 
| Markolat anyaga | Polivinil-klorid | 
| Kivitel | Egyenes |