Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dupla calott üreges szegecs

Üreges szegecs, dupla calott
BŐRSZEGECS -(A4K)-D3,5XL12XKO

Cikksz. 0880483

EAN 4011231809412

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Dupla calott üreges szegecs

Cikksz. 0880483

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A szegecselni való anyagnak 3–5 mm-el vékonyabbnak kell lennie az üreges szegecs hosszánál.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

12 mm

Perselyátmérő (D)

3,5 mm

Fejátmérő

13 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk