Duo mosókesztyű
Újrahasznosított fonalból készült mosókesztyű
MOSÓKESZTYŰ-DUO
Cikksz. 0899710022
EAN 4099618058158
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális mosókesztyű a professzionális felhasználók, az újítók és azok számára, akik csökkenteni akarják környezetre gyakorolt hatásukat
Mindkét oldalt más célra tervezték, biztosítva, hogy mind a víz, mind a szennyeződés hatékonyan felszívódjon
- A hosszú szálakkal ellátott oldal ideális a nehezen hozzáférhető területek könnyen végezhető tisztításához. A szálak hatékonyan szívják fel a vizet és a szennyeződést anélkül, hogy károsítanák a festett felületet.
- A rövid bolyhos oldal finoman szőtt szálakból készült, amelyek biztosítják a kiváló tisztítást a festett anyagokból, vagy műanyagból és üvegből készült sima, illetve texturált felületeken.
A mosókesztyű gumírozott mandzsettával és ujjhíddal rendelkezik, emiatt rendkívül biztonságosan és kényelmesen használható. Ezzel elkerülhető a kéz fáradása munka közben, és lehetővé teszi a tisztítás hatékonyabb elvégzését.
Gyártási hely: Németország
Adatlapok(X)
Ideális a járművek kézi mosásához szabadtéri autószervizekben, valamint nagy felületek tisztításához, például pótkocsikon és furgonokon.
Hosszú bolyhos oldal: Vastagság kb. 18 mm, világosszürke, hosszabb fehér szálakkal
A 15 x 23 cm-es mosófelületen mintegy 200000 méter szál biztosítja a tökéletes vízfelszívást és vízeltávolítást. A hosszú szálak könnyedén eljutnak minden alsó területre. A nagyon finom fonalat kifejezetten a kényes festett felületekhez szőtték.
Rövid bolyhos oldal: Vastagság kb. 10 mm, sötétszürke, szorosan szőtt
A 15 x 23 cm-es mosófelületen körülbelül 9,5 millió szorosan szőtt és hihetetlenül finom szál biztosítja a kiváló tisztítási eredményt a festett anyagokból, vagy műanyagból és üvegből készült sima, illetve texturált felületeken.
Anyag | Poliészter szál |
Szín | Szürke-tejeskávé |
Hosszúság x Szélesség | 280 x 190 mm |